pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1050055 S5 COP.CURVA PIA. 90 B 200 ZS - 1050055

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887001261

Codice prodotto

SAT1050055

Cod. produttore

1050055

Produttore

SAT

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

200 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

350 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Colore:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

I coperchi delle curve piane della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica.