pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1043951 S5 GUARNIZIONE AUTOADESIVA - 1043951

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1043951 S5 GUARNIZIONE AUTOADESIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 10 M

EAN

8032887054922

Codice prodotto

SAT1043951

Cod. produttore

1043951

Produttore

SAT

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Altro

Guarnizione autoadesivaIn gomma espansa autoestinguente, a cellule chiuse, resistente all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e chimici, adatta per temperature -45° C +120° C. In rotoli da 10 m. Profilo autoadesivo da fissare ai bordi nervati solamente nei tratti verticali dei canali e degli accessori, alle testate di chiusura, ai giunti, ai coprigiunti delle basi e alle flange di raccordo. Adeguatamente e correttamente utilizzato e montato, assieme alle “Fasce IP 44”, realizza gradi di protezione IP44 per tutto il sistema S5, ove previsto. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Marchiatura IMQ e CE.