pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1043202 S5 TESTATA CHIUS. 150X100 ZS - 1043202

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1043202 S5 TESTATA CHIUS. 150X100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887046613

Codice prodotto

SAT1043202

Cod. produttore

1043202

Produttore

SAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Colore:

Altro

S5 Testata di chiusura metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 153 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.

SATI ITALIA SPA

Un prodotto SATI ITALIA SPA

Scopri la serie SATI ITALIA SPA