SATI ITALIA SPA - SAT1043109 S5 TESTATA CHIUS. 600X50 ZS - 1043109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8032887013455
Codice prodotto
SAT1043109
Cod. produttore
1043109
Produttore
SAT
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Qualità del materiale:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


