SATI ITALIA SPA - SAT1043104 S5 TESTATA CHIUS. 150X50 ZS - 1043104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Colore - Altro
Confezione
4 PZ
EAN
8032887046491
Codice prodotto
SAT1043104
Cod. produttore
1043104
Produttore
SAT
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Un prodotto SATI ITALIA SPA
Scopri la serie SATI ITALIA SPA


