pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1042808 S5 DERIV. T SAL.SGH. 500X80 ZS - 1042808

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1042808 S5 DERIV. T SAL.SGH. 500X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 500 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 500 mm

  • Altezza della parete laterale - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

S5

EAN

8032887010904

Codice prodotto

SAT1042808

Cod. produttore

1042808

Produttore

SAT

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

500 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

500 mm

Altezza della parete laterale:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 500 mm, altezza 80 mm, ingrombro 796 x 636 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.