pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1042203 S5 CURVA SAL.SG. DX 100X80 ZS - 1042203

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887010454

Codice prodotto

SAT1042203

Cod. produttore

1042203

Produttore

SAT

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

120 mm

Colore:

Altro

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Le curve salita 90° sghembe destra e sinistra sono predisposte per il fissaggio ad incastro nelle estremità femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm. Questi componenti sono da utilizzare quando si rende necessaria un'inversione di piano della linea di canalizzazione.