SATI ITALIA SPA - SAT1041457 S5 CURVA DISC. 45 400X50 ZS - 1041457

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Confezione
4 PZ
EAN
8032887012533
Codice prodotto
SAT1041457
Cod. produttore
1041457
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Con parte superiore:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Raggio interno:
120 mm
Colore:
Altro
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Un prodotto SATI ITALIA SPA
Scopri la serie SATI ITALIA SPA


