SATI ITALIA SPA - SAT1040555 S5 DERIVAZ. LAT. DL 400X100 ZS - 1040555

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza di partenza del canale portacavi - 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 150 mm
Colore - Altro
Confezione
4 PZ
EAN
8032887011406
Codice prodotto
SAT1040555
Cod. produttore
1040555
Produttore
SAT
Larghezza di partenza del canale portacavi:
400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
150 mm
Colore:
Altro
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C

Un prodotto SATI ITALIA SPA
Scopri la serie SATI ITALIA SPA