SATI ITALIA SPA - SAT1040554 S5 DERIVAZ. LAT. DL 300X100 ZS - 1040554

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza di partenza del canale portacavi - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 150 mm
Colore - Altro
Confezione
6 PZ
EAN
8032887211394
Codice prodotto
SAT1040554
Cod. produttore
1040554
Produttore
SAT
Larghezza di partenza del canale portacavi:
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
150 mm
Colore:
Altro
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Un prodotto SATI ITALIA SPA
Scopri la serie SATI ITALIA SPA