pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1040507 S5 DERIVAZ. LAT. DL 500X80 ZS - 1040507

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1040507 S5 DERIVAZ. LAT. DL 500X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 500 mm

  • Raggio interno - 150 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

S5

EAN

8032887011345

Codice prodotto

SAT1040507

Cod. produttore

1040507

Produttore

SAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza di partenza del canale portacavi:

500 mm

Raggio interno:

150 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Colore:

Altro

S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 500 mm, altezza 80 mm, ingrombro 800 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.