SATI ITALIA SPA - SAT1040253 S5 CURVA PIANA 90 200X100 ZS - 1040253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Confezione
8 PZ
EAN
8032887201081
Codice prodotto
SAT1040253
Cod. produttore
1040253
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Con parte superiore:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Raggio interno:
120 mm
Colore:
Altro
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Un prodotto SATI ITALIA SPA
Scopri la serie SATI ITALIA SPA


