pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1030056 S5 COP.RETTILINEI M 2 B 300 ZS - 1030056

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 8 M

EAN

8032887011147

Codice prodotto

SAT1030056

Cod. produttore

1030056

Produttore

SAT

Larghezza parte superiore:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

I coperchi della Serie S5 si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Da unire tramite vite M5x5.

Un prodotto SATI ITALIA SPA

Scopri la serie SATI ITALIA SPA