SATI ITALIA SPA - SAT1030003 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 100 ZS - 1030003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 100 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a filo - sì
Adatto per passarella a traversini - no
Confezione
3 M
EAN
8032887001797
Codice prodotto
SAT1030003
Cod. produttore
1030003
Produttore
SAT
Larghezza parte superiore:
100 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


