SATI ITALIA SPA - SAT1020251 S5 ELE.RET.CHIU.M 2 - 80X80 ZS - 1020251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 80 mm
Altezza - 80 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12.054 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032887009878
Codice prodotto
SAT1020251
Cod. produttore
1020251
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
80 mm
Altezza:
80 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
2000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Sezione utile:
6200 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altro
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Lunghezza di lavoro:
1970 mm
Peso:
1.2 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
800 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
800 N/m
Un prodotto SATI ITALIA SPA
Scopri la serie SATI ITALIA SPA


