SATI ITALIA SPA - SAT1020013 S5 5/10 RET.CHIU.MT3-100X50 ZS - 1020013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 50 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032887054410
Codice prodotto
SAT1020013
Cod. produttore
1020013
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
50 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Sezione utile:
4900 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altro
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Lunghezza di lavoro:
2970 mm
Peso:
0 kg/m
Temperatura di impiego:
-15...60 °C