SATI ITALIA SPA - SAT1010207 S5 ELE.RET.FOR.M 3-500X80 ZS - 1010207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 500 mm
Spessore del materiale - 1.1 mm
Lunghezza - 3000 mm
Lunghezza di lavoro - 2970 mm
Confezione
3 M
Serie di prodotti
S5
EAN
8032887001445
Codice prodotto
SAT1010207
Cod. produttore
1010207
Produttore
SAT
Altezza:
80 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore del materiale:
1.1 mm
Lunghezza:
3000 mm
Lunghezza di lavoro:
2970 mm
Sezione utile:
39500 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Altro
Peso:
5.4 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
1300 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
950 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
600 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
350 N/m