SATI ITALIA SPA - SAT1010016 S5 5/10 RET.FOR. MT3-300X50 ZS - 1010016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 50 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.464 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032887054397
Codice prodotto
SAT1010016
Cod. produttore
1010016
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
50 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.9 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Sezione utile:
14700 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altro
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Lunghezza di lavoro:
2970 mm
Peso:
0 kg/m
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


