pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1010014 S5 5/10 ret.for. mt3-150x50 ZS - 1010014

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1010014 S5 5/10 ret.for. mt3-150x50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Lunghezza di lavoro - 2970 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8032887054373

Codice prodotto

SAT1010014

Cod. produttore

1010014

Produttore

SAT

Altezza:

50 mm

Larghezza:

150 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Lunghezza:

3000 mm

Lunghezza di lavoro:

2970 mm

Sezione utile:

7400 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Tipo di connessione:

Avvitato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Altro

Peso:

0 kg/m

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie S5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.