SATI ITALIA SPA - SAT1010006 S5 ELE.RET.FOR.M 3 - 300X50 ZS - 1010006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 50 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.481 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032887001346
Codice prodotto
SAT1010006
Cod. produttore
1010006
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
50 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.9 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Sezione utile:
14700 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altro
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Lunghezza di lavoro:
2970 mm
Peso:
2.97 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
900 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
750 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
450 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
350 N/m
Un prodotto SATI ITALIA SPA
Scopri la serie SATI ITALIA SPA


