pagina iniziale
in esaurimento

SAMSUNG - SMGAR24TXFYAWKXEU U.E. MONO CEBU WIFI 6.8KW, A++/A - AR24TXFYAWKXEU

SAMSUNG
copiacopia
SAMSUNG - SMGAR24TXFYAWKXEU U.E. MONO CEBU WIFI 6.8KW, A++/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Inverter controllato -

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Refrigerante pre-caricato - 1.15 kg

  • Tensione di collegamento - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806090245855

Codice prodotto

SMGAR24TXFYAWKXEU

Cod. produttore

AR24TXFYAWKXEU

Produttore

SMG

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Inverter controllato:

Tipo di refrigerante:

R32

Refrigerante pre-caricato:

1.15 kg

Tensione di collegamento:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Potenza in ingresso di raffreddamento:

1.95...1.95 kW

Capacità di raffreddamento:

1.4...7.6 kW

Potenza in ingresso di riscaldamento:

2.35...2.35 kW

Capacità  di riscaldamento:

1.2...9.4 kW

EER (raffreddamento):

3.33

COP (riscaldamento):

3.15

SEER (raffreddamento):

6.4

Classe energetica di raffreddamento:

A++

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

355 kWh

Altezza:

638 mm

Larghezza:

880 mm

Profondità:

310 mm

Livello di pressione sonora raffreddamento:

54...54 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

54...54 dB(A)

Livello di potenza sonora:

68...68 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6.35 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

15.88 mm

Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):

-10...46 °C

Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):

-15...24 °C

Lunghezza minima tubazione:

3 m

Lunghezza massima tubazione:

30 m

Differenza altezza massima:

15 m

Peso:

43.2 kg

SAMSUNG MODELLO U.E. MONO CEBU WIFI 6.8KW A A. Unità esterna monosplit per condizionatore