pagina iniziale
in esaurimento

SAMSUNG - SMGAR09TXFYAWKXEU U.E. MONO CEBU WIFI 2.5KW, A++/A+ - AR09TXFYAWKXEU

SAMSUNG
copiacopia
SAMSUNG - SMGAR09TXFYAWKXEU U.E. MONO CEBU WIFI 2.5KW, A++/A+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Inverter controllato -

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Refrigerante pre-caricato - 0.7 kg

  • Tensione di collegamento - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806090235061

Codice prodotto

SMGAR09TXFYAWKXEU

Cod. produttore

AR09TXFYAWKXEU

Produttore

SMG

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Inverter controllato:

Tipo di refrigerante:

R32

Refrigerante pre-caricato:

0.7 kg

Tensione di collegamento:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Potenza in ingresso di raffreddamento:

0.7...0.7 kW

Capacità di raffreddamento:

0.9...3.35 kW

Potenza in ingresso di riscaldamento:

0.84...0.84 kW

Capacità  di riscaldamento:

0.9...4.5 kW

EER (raffreddamento):

3.57

COP (riscaldamento):

3.81

SEER (raffreddamento):

6.7

Classe energetica di raffreddamento:

A++

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

131 kWh

Altezza:

475 mm

Larghezza:

660 mm

Profondità:

242 mm

Livello di pressione sonora raffreddamento:

46...46 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

46...46 dB(A)

Livello di potenza sonora:

63...63 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

3/8 di pollice

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6.35 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

9.52 mm

Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):

-10...46 °C

Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):

-15...24 °C

Lunghezza minima tubazione:

3 m

Lunghezza massima tubazione:

15 m

Differenza altezza massima:

8 m

Peso:

22.6 kg

SAMSUNG MODELLO U.E. MONO CEBU WIFI 2.5KW A A. Unità esterna monosplit per condizionatore