pagina iniziale

SAMSUNG - SMGAJ100TXJ5KG/EU U.E.PENTA 10KW SERIE T, COMM.NASA - AJ100TXJ5KG/EU

SAMSUNG
copiacopia
SAMSUNG - SMGAJ100TXJ5KG/EU U.E.PENTA 10KW SERIE T, COMM.NASA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Numero di unità interne adatto - 5

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Capacità totale di raffreddamento - 10...10 kW

  • Inverter controllato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806090223792

Codice prodotto

SMGAJ100TXJ5KG/EU

Cod. produttore

AJ100TXJ5KG/EU

Produttore

SMG

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Numero di unità interne adatto:

5

Tipo di refrigerante:

R32

Capacità totale di raffreddamento:

10...10 kW

Inverter controllato:

sì

Capacità totale di riscaldamento:

12...12 kW

Tensione di collegamento:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Altezza:

330 mm

Larghezza:

940 mm

Profondità:

330 mm

Livello di pressione sonora raffreddamento:

54...54 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

56...56 dB(A)

Livello di potenza sonora:

70...70 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Refrigerante pre-caricato:

2.7 kg

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6.35 mm

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

3/8 di pollice

Lunghezza minima tubazione per circuito:

3 m

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

9.52 mm

Lunghezza massima tubazione per circuito:

25 m

Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):

-10...46 °C

Lunghezza massima totale tubazione:

75 m

Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):

-15...24 °C

Differenza altezza massima:

15 m

SAMSUNG : U.E.PENTA 10KW SERIE T COMM.NASA, Unità esterna multisplit per condizionatore