SABIANA SPA - SAB021A001 ENY-S-170 RECUPERATORE ENERGY SMART VER - 021A001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8026853410010
Codice prodotto
SAB021A001
Cod. produttore
021A001
Produttore
SAB
Le unità Sabiana Energy Smart sono unità di ventilazione ad alta efficienza con recupero di calore progettate per applicazioni residenziali. Le unità sostituiscono l’aria consumata degli ambienti interni con aria filtrata proveniente dall’esterno graziea un apposito microfiltro di classe F7. Lo scambiatore di calore di tipo controcorrente esagonale consente di evitare eventuali perdite di calore invernali dovute all’ingresso di aria fresca, recuperando fino al 91% del calore di estrazione e convogliandolo verso l’aria pulita in entrata fornita all’ambiente occupato.Ogni unità è, inoltre, dotata di un filtro a media efficienza (M5) installato all’entrata dell’aria di estrazione, per evitare eventuali infiltrazioni di polvere all’interno dell’apparecchiatura. Tutte le unità Energy Smart sono conformi ai limiti di efficienza 2018 imposti dal regolamento 1253/14. La gamma può essere classificata oltre che in base al tipo di modalità installativa anche in base al tipo di controllo: • Unità Pro con controllo centralizzato automatico con sonda di umidità: ENY-SP (verticali) ENY-SHP (orizzontali) • Unità Standard con controllo a programmazione oraria: ENY-S (verticali)


