pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5800060800 KIT TOBERAS D180/200 (SABIK 500/600) - 5800060800

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del canale - Plastica

  • Tipologia - Canale non isolato

  • Lunghezza - 76 mm

  • Pressato - no

  • Natura del materiale del canale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8445325083406

Codice prodotto

SPI5800060800

Cod. produttore

5800060800

Produttore

SPI

Materiale del canale:

Plastica

Tipologia:

Canale non isolato

Lunghezza:

76 mm

Pressato:

no

Natura del materiale del canale:

Altro

Forma design:

Eccentrico in altezza/larghezza, sinistra

Collegamento 1:

Flangia

Spessore dell'isolamento:

0 mm

Superficie protezione esterna:

Non trattato

Protezione superficie interna:

Non trattato

Spessore parete del canale:

2 mm

Parete interna preforata:

no

Colore esterno:

Rosso

Collegamento 2:

Flangia

Metodo di produzione:

Senza interruzioni

Tubo di caduta:

sì

Con guarnizione premontata:

sì

Attacco di caduta:

sì

Esecuzione collegamento 1:

Condotto dell'aria rotondo

Incorporabile nel calcestruzzo:

no

Esecuzione collegamento 2:

Condotto dell'aria rotondo

Con profilo aperto:

sì

Con terminale aperto:

no

Trattamento antibatterico:

sì

Esecuzione antistatica:

sì

Kit de toberas para el equipo SABIK.