S & P ITALIA SPA - SPI5800046700 SABIK210-F-G4G4 - 5800046700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Sintetico
Portata nominale - 50...300 m³/h
Larghezza - 246 mm
Altezza - 168 mm
Profondità - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8445325020906
Codice prodotto
SPI5800046700
Cod. produttore
5800046700
Produttore
SPI
Materiale:
Sintetico
Portata nominale:
50...300 m³/h
Larghezza:
246 mm
Altezza:
168 mm
Profondità:
48 mm
Classe del filtro secondo ISO 16890-1:2016:
ISO Coarse
Efficienza secondo ISO 16890-1:2016:
65 %
Differenza di pressione iniziale:
12 Pa
Filtro inquadratura:
Altro
Piastra di protezione:
no