pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5800017800 SABIK-NEMBUS-SF - 5800017800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5800017800 SABIK-NEMBUS-SF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'uscita - 0-10 V

  • Collegamento elettrico - Connettore

  • Intervallo di misura - 0...500 Pa

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Con sensore di temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893611949

Codice prodotto

SPI5800017800

Cod. produttore

5800017800

Produttore

SPI

Segnale d'uscita:

0-10 V

Collegamento elettrico:

Connettore

Intervallo di misura:

0...500 Pa

Tensione di alimentazione:

24 V

Con sensore di temperatura:

no

Leggibile:

no

Adatto per l'acqua:

no

Con display:

no

Adatto per l'aria:

sì

Adatto per vapore:

no

Adatto per i gas:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Adatto per il petrolio:

no

Collegamento:

Altro

Adatto per glicole:

no

Antideflagrante:

no

Adatto per l'ammoniaca:

no

Elemento di misurazione:

Membrana

Altezza:

31 mm

Larghezza:

71 mm

Profondità:

1.6 mm

Lunghezza del cavo:

0 m