pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5750400400 HXBR-450 ECOWATT - 5750400400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5750400400 HXBR-450 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 6416.11 m³/h

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 576 mm

  • Assorbimento di potenza - 0.35 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893875273

Codice prodotto

SPI5750400400

Cod. produttore

5750400400

Produttore

SPI

Portata di scarico:

6416.11 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore:

Nero

Larghezza:

576 mm

Assorbimento di potenza:

0.35 W

Altezza:

576 mm

Hygrostat:

Senza

Timer:

Senza

Tensione di collegamento:

230 V

Comando:

Circuito di rete

Diametro foro montaggio ad incasso:

452 mm

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

sì

Feritoia:

Senza

Collegamento elettrico:

Terminali

Con valvola di non ritorno:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Ventilatori elicoidali murali con girante in materiale plastico equilibrata dinamicamente, dal basso livello sonoro, protetti dalla corrosione tramite verniciatura al poliestere.MotoriMotori brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V±10% 50/60Hz, IP44, cuscinetti a sfera e protezione termica incorportata.Velocità regolabile al 100% tramite il potenziometro posto nella morsettiera o tramite un regolatore esterno tipo REB-ECOWATT. Ingresso analogico per controllare il ventilatore con un segnale esterno 0-10V.Senso dell'aria Motore-Girante (flusso A).