pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5750399900 HXBR-250 ECOWATT - 5750399900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5750399900 HXBR-250 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 2071.06 m³/h

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 370 mm

  • Assorbimento di potenza - 0.12 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893875228

Codice prodotto

SPI5750399900

Cod. produttore

5750399900

Produttore

SPI

Portata di scarico:

2071.06 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore:

Nero

Larghezza:

370 mm

Assorbimento di potenza:

0.12 W

Altezza:

370 mm

Hygrostat:

Senza

Timer:

Senza

Tensione di collegamento:

230 V

Comando:

Circuito di rete

Diametro foro montaggio ad incasso:

254 mm

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

sì

Feritoia:

Senza

Collegamento elettrico:

Terminali

Con valvola di non ritorno:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Ventilatore elicoidale con girante in materiale plastico, dinamicamente equilibrata, dal basso livello sonoro e protetto contro la corrosione tramite verniciatura al poliestere. Motore brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo,alimentazione 230V±10% 50/60Hz, IP44, con cuscinetti a sfera e protezione termica incorporata. Velocità regolabile al 100% tramite il potenziometro posto all’interno della scatola morsettiera o tramite controllo esterno tipo REB-ECOWATT. Ingresso analogico per il ventilatore con un segnale esterno 0-10V.