pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5750399800 HXBR-200 ECOWATT - 5750399800

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 1337 m³/h

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 312 mm

  • Assorbimento di potenza - 0.1 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893875211

Codice prodotto

SPI5750399800

Cod. produttore

5750399800

Produttore

SPI

Portata di scarico:

1337 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore:

Nero

Larghezza:

312 mm

Assorbimento di potenza:

0.1 W

Altezza:

312 mm

Hygrostat:

Senza

Timer:

Senza

Tensione di collegamento:

230 V

Comando:

Circuito di rete

Diametro foro montaggio ad incasso:

200 mm

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

sì

Feritoia:

Senza

Collegamento elettrico:

Terminali

Con valvola di non ritorno:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Ventilatori elicoidali murali con girante in materiale plastico equilibrata dinamicamente, dal basso livello sonoro, protetti dalla corrosione tramite verniciatura al poliestere.MotoriMotori brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V±10% 50/60Hz, IP44, cuscinetti a sfera e protezione termica incorportata.Velocità regolabile al 100% tramite il potenziometro posto nella morsettiera o tramite un regolatore esterno tipo REB-ECOWATT. Ingresso analogico per controllare il ventilatore con un segnale esterno 0-10V.Senso dell'aria Motore-Girante (flusso A).