S & P ITALIA SPA - SPI5750257700 HXTR/4-355-A - 5750257700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 2884.4 m³/h
Tensione di collegamento - 400 V
Assorbimento di potenza - 0.14 W
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893138750
Codice prodotto
SPI5750257700
Cod. produttore
5750257700
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
2884.4 m³/h
Tensione di collegamento:
400 V
Assorbimento di potenza:
0.14 W
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP44
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per il controllo del trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Comando:
Circuito di rete
Timer:
Senza
Hygrostat:
Senza
Feritoia:
Senza
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
450 mm
Larghezza:
450 mm
Profondità:
156 mm
Colore:
Nero