pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5740124200 TCBB/4-400/H-B - 5740124200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5740124200 TCBB/4-400/H-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 5046.42 m³/h

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Assorbimento di potenza - 0.28 kW

  • Con protezione da sovraccarico termico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893775740

Codice prodotto

SPI5740124200

Cod. produttore

5740124200

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

5046.42 m³/h

Tensione di collegamento:

230 V

Assorbimento di potenza:

0.28 kW

Con protezione da sovraccarico termico:

Motore a corrente continua:

no

Unità indiretta:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IP54

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Motore a 2 velocità:

no

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

Con inversione di polarità:

no

Diametro alloggiamento:

487 mm

Diametro del condotto:

400 mm

Collegamento:

Flangia

Ventilatore tubolare assiale , camicia trattata anticorrosione in cataforesi e vernice poliestere, con pale di alluminio e motore monofase - IP54 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori dal flusso di aria che contiene ilcondensatore, marca S&P modello TCBB/4-400/H-B (230V50HZ)C V5 .