S & P ITALIA SPA - SPI5705080100 TCBT/4-250/H-B - 5705080100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 894 m³/h
Tensione di collegamento - 400 V
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Motore a corrente continua - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5726 kg CO₂eq
EAN
8413893666895
Codice prodotto
SPI5705080100
Cod. produttore
5705080100
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
894 m³/h
Tensione di collegamento:
400 V
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Motore a corrente continua:
no
Unità indiretta:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Motore a 2 velocità:
no
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
no
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Adatto per il controllo bassa tensione:
no
Adatto per il controllo del trasformatore:
sì
Con inversione di polarità:
no
Diametro alloggiamento:
327 mm
Diametro del condotto:
254 mm
Collegamento:
Flangia


