pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5700597300 HXBR/4-560-A - 5700597300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5700597300 HXBR/4-560-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 11204.81 m³/h

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Assorbimento di potenza - 1.08 W

  • Con protezione da sovraccarico termico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893773722

Codice prodotto

SPI5700597300

Cod. produttore

5700597300

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

11204.81 m³/h

Tensione di collegamento:

230 V

Assorbimento di potenza:

1.08 W

Con protezione da sovraccarico termico:

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IP54

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

Adatto per il controllo del trasformatore:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Comando:

Circuito di rete

Timer:

Senza

Hygrostat:

Senza

Feritoia:

Senza

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

710 mm

Larghezza:

710 mm

Profondità:

213 mm

Colore:

Nero

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno monofase a 4 poli.