S & P ITALIA SPA - SPI5700390000 HXTR/6-560-A - 5700390000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 8215.48 m³/h
Tensione di collegamento - 400 V
Assorbimento di potenza - 0.4 W
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893773753
Codice prodotto
SPI5700390000
Cod. produttore
5700390000
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
8215.48 m³/h
Tensione di collegamento:
400 V
Assorbimento di potenza:
0.4 W
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP54
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per il controllo del trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Comando:
Circuito di rete
Timer:
Senza
Hygrostat:
Senza
Feritoia:
Senza
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
710 mm
Larghezza:
710 mm
Profondità:
188 mm
Colore:
Nero


