pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5700385900 HXTR/6-500-A - 5700385900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5700385900 HXTR/6-500-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 5717.81 m³/h

  • Comando - Circuito di rete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Timer - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893773227

Codice prodotto

SPI5700385900

Cod. produttore

5700385900

Produttore

SPI

Portata di scarico:

5717.81 m³/h

Comando:

Circuito di rete

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Acciaio

Timer:

Senza

Hygrostat:

Senza

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Assorbimento di potenza:

0.22 W

Tensione di collegamento:

400 V

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

sì

Larghezza:

630 mm

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Feritoia:

Senza

Con valvola di non ritorno:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Altezza:

630 mm

Colore:

Nero

Adatto per il controllo del trasformatore:

sì

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

176 mm

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno trifase a 6 poli.