pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5700384200 HXTR/4-500-A - 5700384200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5700384200 HXTR/4-500-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 9512.89 m³/h

  • Tensione di collegamento - 400 V

  • Assorbimento di potenza - 0.89 W

  • Con protezione da sovraccarico termico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893773401

Codice prodotto

SPI5700384200

Cod. produttore

5700384200

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

9512.89 m³/h

Tensione di collegamento:

400 V

Assorbimento di potenza:

0.89 W

Con protezione da sovraccarico termico:

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IP54

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

Adatto per il controllo del trasformatore:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Comando:

Circuito di rete

Timer:

Senza

Hygrostat:

Senza

Feritoia:

Senza

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

630 mm

Larghezza:

630 mm

Profondità:

176 mm

Colore:

Nero

Ventilatori elicoidali per installazione a parete con girante Sickle equilibrata su due piani, dal basso livello sonoro, protetto contro la corrosione tramite trattamento per cataforesi e verniciato al poliestere (1), motore a rotore esterno trifase (HXTR), con protezione termica incorporata. (1) Modello 800: motore-girante non verniciati.MotoriA 2, 4, 6, 8 o 12 poli, a seconda delle versioni.Tensione d'alimentazione:Trifase 400V-50Hz. 230/400V-50Hz (modelli 250).Modelli trifase con motore regolabile pervariazione di frequenza. Marca S&P modello HXTR/4-500-A (400V50HZ)C V5