pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5605572600 HCBT/4-900/H-A-X - 5605572600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5605572600 HCBT/4-900/H-A-X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 46269.25 m³/h

  • Comando - Circuito di rete

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Timer - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893182616

Codice prodotto

SPI5605572600

Cod. produttore

5605572600

Produttore

SPI

Portata di scarico:

46269.25 m³/h

Comando:

Circuito di rete

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale del corpo:

Acciaio

Timer:

Senza

Hygrostat:

Senza

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Assorbimento di potenza:

7.62 W

Tensione di collegamento:

690 V

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Larghezza:

1120 mm

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Feritoia:

Senza

Con valvola di non ritorno:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Altezza:

1120 mm

Colore:

Nero

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Adatto per la regolazione della frequenza:

sì

Profondità:

512 mm

Ventilatore assiale, da parete con girante in alluminio pressofuso, motore trifase a 4 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola. Supporto senza rete.