pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5604992600 TCBT/4-800/K-B - 5604992600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5604992600 TCBT/4-800/K-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 34384.03 m³/h

  • Motore a 2 velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tensione di collegamento - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893661173

Codice prodotto

SPI5604992600

Cod. produttore

5604992600

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

34384.03 m³/h

Motore a 2 velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Tensione di collegamento:

400 V

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Motore a corrente continua:

no

Diametro del condotto:

800 mm

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

sì

Diametro alloggiamento:

896 mm

Collegamento:

Flangia

Assorbimento di potenza:

5.17 kW

Unità indiretta:

no

Lunghezza:

448 mm

Con inversione di polarità:

no

Ventilatore tubolare assiale , camicia trattata anticorrosione in cataforesi e vernice poliestere, con pale di alluminio e motore monofase - IP55 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori dal flusso di aria, marca S&P modello TCBT/4-800/K-B (400V50HZ) V5 .