pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5604974600 HCFT/6-710/H-A - 5604974600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5604974600 HCFT/6-710/H-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 16256.02 m³/h

  • Comando - Circuito di rete

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Timer - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893609311

Codice prodotto

SPI5604974600

Cod. produttore

5604974600

Produttore

SPI

Portata di scarico:

16256.02 m³/h

Comando:

Circuito di rete

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Acciaio

Timer:

Senza

Hygrostat:

Senza

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Assorbimento di potenza:

0.89 W

Tensione di collegamento:

400 V

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

sì

Larghezza:

900 mm

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Feritoia:

Senza

Con valvola di non ritorno:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Altezza:

900 mm

Colore:

Nero

Adatto per il controllo del trasformatore:

sì

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

218.5 mm

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore trifase a 6 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola.