S & P ITALIA SPA - SPI5604636300 TCBB/4-500/H-B - 5604636300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 7503 m³/h
Tensione di collegamento - 230 V
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Motore a corrente continua - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893658579
Codice prodotto
SPI5604636300
Cod. produttore
5604636300
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
7503 m³/h
Tensione di collegamento:
230 V
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Motore a corrente continua:
no
Unità indiretta:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Motore a 2 velocità:
no
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Adatto per il controllo bassa tensione:
no
Adatto per il controllo del trasformatore:
sì
Con inversione di polarità:
no
Diametro alloggiamento:
595 mm
Diametro del condotto:
500 mm
Collegamento:
Flangia