pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5603999400 HCBB/4-450/H-A - 5603999400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5603999400 HCBB/4-450/H-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 7184.55 m³/h

  • Comando - Circuito di rete

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Timer - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893655554

Codice prodotto

SPI5603999400

Cod. produttore

5603999400

Produttore

SPI

Portata di scarico:

7184.55 m³/h

Comando:

Circuito di rete

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Acciaio

Timer:

Senza

Hygrostat:

Senza

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Assorbimento di potenza:

0.63 W

Tensione di collegamento:

230 V

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

sì

Larghezza:

560 mm

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Feritoia:

Senza

Con valvola di non ritorno:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Altezza:

560 mm

Colore:

Nero

Adatto per il controllo del trasformatore:

sì

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

150 mm

Ventilatore assiale, da parete con girante in alluminio pressofuso, motore monofase a 4 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola