pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5602693400 HCFT/6-560/H-A - 5602693400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5602693400 HCFT/6-560/H-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 8322.97 m³/h

  • Tensione di collegamento - 400 V

  • Assorbimento di potenza - 0.34 W

  • Con protezione da sovraccarico termico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893610591

Codice prodotto

SPI5602693400

Cod. produttore

5602693400

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

8322.97 m³/h

Tensione di collegamento:

400 V

Assorbimento di potenza:

0.34 W

Con protezione da sovraccarico termico:

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

Adatto per il controllo del trasformatore:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Comando:

Circuito di rete

Timer:

Senza

Hygrostat:

Senza

Feritoia:

Senza

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

710 mm

Larghezza:

710 mm

Profondità:

150 mm

Colore:

Nero

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore trifase a 6 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola.