pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5602513600 HCGT/2-315/L-A - 5602513600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5602513600 HCGT/2-315/L-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 3788.45 m³/h

  • Comando - Circuito di rete

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Timer - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893609342

Codice prodotto

SPI5602513600

Cod. produttore

5602513600

Produttore

SPI

Portata di scarico:

3788.45 m³/h

Comando:

Circuito di rete

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Acciaio

Timer:

Senza

Hygrostat:

Senza

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Assorbimento di potenza:

0.46 W

Tensione di collegamento:

400 V

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Larghezza:

400 mm

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Feritoia:

Senza

Con valvola di non ritorno:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Altezza:

400 mm

Colore:

Nero

Adatto per il controllo del trasformatore:

sì

Adatto per la regolazione della frequenza:

sì

Profondità:

129 mm

Ventilatori assiali, da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motori monofase (HCFB) o trifase (HCFT), IP65 (modelli a 2 poli; Ø 800, 900 e 1000: IP55), Classe F (temperatura ambiente di lavoro: da -40°C a +70°C, ad eccezione dei modelli: da Ø 800 a 1000 da -20ºC a +40°C), protezione termica incorporata (ad eccezione dei modelli 800 a 1000), scatola morsettiera con condensatore incluso, per i modelli monofase.