pagina iniziale
in esaurimento

PALAZZOLI - Inter Cam 3x63A FDIII MET 2F1eee. 284042 - 284042

copiacopia
PALAZZOLI - Inter Cam 3x63A FDIII MET 2F1eee. 284042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di poli - 3

  • corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • grado di protezione (IP), lato frontale - IP55

  • adatto per fissaggio frontale -

  • Attacco Lampada - metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950205103

Codice prodotto

PA284042

Cod. produttore

284042

Produttore

PAL284042

numero di poli:

3

corrente nominale permanente Iu:

63 A

grado di protezione (IP), lato frontale:

IP55

adatto per fissaggio frontale:

Attacco Lampada:

metallo

adatto per fissaggio a pavimento:

No

CAM interruttore da parete con portafusibili base in contenitore alluminio 3P63A 2F1 IP55