pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416745500 MFR-100/125/160 F5 - 5416745500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416745500 MFR-100/125/160 F5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Sintetico

  • Larghezza - 195 mm

  • Altezza - 195 mm

  • Profondità - 350 mm

  • Differenza di pressione iniziale - 0 Pa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893305046

Codice prodotto

SPI5416745500

Cod. produttore

5416745500

Produttore

SPI

Materiale:

Sintetico

Larghezza:

195 mm

Altezza:

195 mm

Profondità:

350 mm

Differenza di pressione iniziale:

0 Pa

Filtro inquadratura:

Plastica

Filtro in classe F5 (EU5). Temperatura massima di esercizio +80°C. Perdita di carico massima ammissibile: 300 Pa.