S & P ITALIA SPA - SPI5416417300 RED-150/125 P - 5416417300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del canale - Plastica
Pressato - no
Collegamento 1 - Estremità collegamento
Collegamento 2 - Estremità collegamento
Con guarnizione premontata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893047922
Codice prodotto
SPI5416417300
Cod. produttore
5416417300
Produttore
SPI
Materiale del canale:
Plastica
Pressato:
no
Collegamento 1:
Estremità collegamento
Collegamento 2:
Estremità collegamento
Con guarnizione premontata:
no
Attacco di caduta:
no
Tubo di caduta:
sì
Riduzione circolare in lamiera di acciaio zincata per adattare condotti di diverso diametro.


