pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416408600 BM2D 10/100 D125 - 5416408600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416408600 BM2D 10/100 D125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Tondo

  • Colore - Bianco

  • Con controllo del volume - sì

  • Regolazione automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893282606

Codice prodotto

SPI5416408600

Cod. produttore

5416408600

Produttore

SPI

Materiale:

Plastica

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Con controllo del volume:

sì

Regolazione automatica:

sì

Valvola di alimentazione aria:

no

Impostazioni a 2 posizioni:

sì

Valvola di scarico aria:

no

Regolabili, 2 posizioni:

Elettrico

Modello con limitazione aria:

no

Alta induzione:

no

Con filtro:

no

Bocchetta motorizzata a due portate autoregolate tra 80 e 160 Pa. Il passaggio da una portata all’altra si ottiene mediante un termoattuatore comandato da un rilevatore di presenza tipo CPFL. Si utilizzano nei sistemi di ventilazione multizona di tipo minimo-massimo.