pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5401632900 RDR-160/120 - 5401632900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5401632900 RDR-160/120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Diametro nominale del condotto - 146 mm

  • Collegamento 1 - Estremità collegamento

  • Collegamento 2 - Estremità collegamento

  • Con guarnizione premontata - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893763754

Codice prodotto

SPI5401632900

Cod. produttore

5401632900

Produttore

SPI

Materiale:

Altro

Diametro nominale del condotto:

146 mm

Collegamento 1:

Estremità collegamento

Collegamento 2:

Estremità collegamento

Con guarnizione premontata:

sì

Comando:

Mano

Ingresso 0-10 V:

no

Con isolante acustico:

no

Con griglia di uscita:

no

Con riscaldatore:

no

Con silenziatore:

no

Con plenum di uscita:

no

Lunghezza:

91 mm

Regolatori di portata autoregolabile, con la portata aggiustabile in loco, si installa all’interno del condotto per ottenere una portata costante in un range di pressione tra i 50 e 200 pa.- La portata può essere aggiustata durante l’installazione.- Adatta anche per installazione commerciale o terziaria in estrazione che immissione dell’aria; temperatura aria max 60°C.- Si utilizza negli alloggi con sistemi doppio flusso e recupero calore.- Accoppiamento semplice nel condotto con guarnizione di tenuta.- Prodotto in materiale plastico resistente al fuoco classificazione M1, con limite di utilizzo 60°C.