pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5401631700 RDR-100/60 - 5401631700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5401631700 RDR-100/60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Collegamento 1 - Estremità collegamento

  • Collegamento 2 - Estremità collegamento

  • Con guarnizione premontata - sì

  • Comando - Mano

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893763648

Codice prodotto

SPI5401631700

Cod. produttore

5401631700

Produttore

SPI

Materiale:

Altro

Collegamento 1:

Estremità collegamento

Collegamento 2:

Estremità collegamento

Con guarnizione premontata:

sì

Comando:

Mano

Ingresso 0-10 V:

sì

Con isolante acustico:

sì

Con griglia di uscita:

sì

Con riscaldatore:

sì

Con silenziatore:

sì

Con plenum di uscita:

sì

Regolatore di portata autoregolabile, con la portata aggiustabile in loco, si installa all'interno del condotto per ottenere una portata costante in un range di pressione tra i 50 e 200 pa. La portata può essere aggiustata durante l’installazione. Adattaanche per installazione commerciale o terziaria in estrazione che immissione dell’aria; temperatura aria max 60°C. Si utilizza negli alloggi con sistemi doppio flusso e recupero calore. Accoppiamento semplice nel condotto con guarnizione di tenuta. Prodotto in materiale plastico resistente al fuoco classificazione M1, con limite di utilizzo 60°C. Diametro: 100 mm